用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)上部エリア最大巻付周囲:152.4(6インチ)、下部エリア最大巻付周囲:279.4(11インチ)
寸法(mm)下部エリア:L304.8xW38.1(L12×W1.5インチ)
直径(Φmm)上部エリア最大巻付:48.3(1.9インチ)、下部エリア最大巻付:88.9(3.5インチ)
耐荷重(kg)約18.14
入数(本)2