ツインストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59166400 品番102-TWIN-16BL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。
手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。
高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。
耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。

用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)上部エリア最大巻付周囲:152.4(6インチ)、下部エリア最大巻付周囲:381(15インチ) 寸法(mm)下部エリア: L406.4xW50.8(L16×W2 インチ) 直径(Φmm)上部エリア最大巻付:48.26(1.9インチ)、下部エリア最大巻付:121.9(4.8インチ) 耐荷重(kg)約18.14 入数(本)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする