MLGX32-300S マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59166960 MLGX32-300S マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59166960 MLGX32-300S マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59166960 MLGX32-300S マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59166960

マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59166960 品番 MLGX32-300S
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 種別レール 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)164 穴数K:6 レール長さL(mm)300
注意
※別途ストッパーを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする