MLGX-32C-8 マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59167021 MLGX-32C-8 マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59167021 MLGX-32C-8 マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59167021 MLGX-32C-8 マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 59167021

マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59167021 品番MLGX-32C-8
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 種別キャリッジ 材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼 質量(g)65
注意
※別途ストッパーを設けてください。
※鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする