仕様チェック弁なし
オプション単体用:ブラケットAssy付、電磁弁変換コネクタなし、マニホールド用:低破壊圧仕様なし、電磁弁変換コネクタなし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
呼び径(Φmm)ノズル:1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0〜-100kPa【出力仕様】NPN2出力