N704 ワークシューズプラスハイカット U アトムワークス 59167441 N704 ワークシューズプラスハイカット U アトムワークス 59167441 N704 ワークシューズプラスハイカット U アトムワークス 59167441

ワークシューズプラスハイカット U

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59167441 品番 N704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハイカット仕様のやわらかい履き心地のワークシューズ
ハイカット仕様なので土埃や草木から足首をしっかりガード。
丈が長いためズボンの裾が出にくい(丈 約20cm)。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
大型マジック採用で大きく開く履き口
クッション性抜群のインソール付き

用途ワークシューズ 材質本体 : 合成ゴム・ポリエステル、靴底・補強 : 天然ゴム、その他 : ナイロン・アクリル・合成皮革 全長(mm)約200 ブラックカモフラ サイズL 質量(g)350 適合サイズ(cm)26.0〜27.0 底面の幅(mm)約102
注意
※つま先とかかとのゴムコーティング部分は防水です。
※アッパー部分は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする