代表画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
アルミリヤカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59167590
品番
BS-3000T-OD
参考基準価格(税別)
¥195,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です
OD色の塗装をしています
用途
重量物の運搬リヤカーです
仕様
組立式
トラスコ品番
698-9357
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
高さ(mm)
810
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
塗装色
OD
タイヤタイプ
26×2-1/2エアー入りタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません