メイン画像

BS-604-25T-OD アルミ台車 HARAX(ハラックス) 59167617 BS-604-25T-OD アルミ台車 HARAX(ハラックス) 59167617 BS-604-25T-OD アルミ台車 HARAX(ハラックス) 59167617 BS-604-25T-OD アルミ台車 HARAX(ハラックス) 59167617

アルミ台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59167617 品番BS-604-25T-OD
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。
ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。
OD色の塗装がしてあります。

用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。 仕様組立式 トラスコ品番698-9906 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1388 幅(mm)558 均等荷重(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)525 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)331・554・731 塗装色OD タイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする