メイン画像

アルミ製段付き踏台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59167678 品番FL-75-3W
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります
最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。

用途
特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5912 材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする