NBC13-4.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー] 59168317

 

NBC13-4.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー] 59168317
NBC13-4.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー] 59168317

”ニューベビーコレット” NBC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合機種NBS13トラスコ品番137-7663注文コード59168317品番NBC13-4.5-AA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。

用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。トラスコ品番137-7663適合機種NBS13等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3把握径(Φmm)4.00~4.50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする