J891500 セーフティキャビネット ジャストライト 59169358 J891500 セーフティキャビネット ジャストライト 59169358 J891500 セーフティキャビネット ジャストライト 59169358 J891500 セーフティキャビネット ジャストライト 59169358

セーフティキャビネット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59169358 品番J891500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥216,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アース接続ができます。
2重の壁面構造は外部からの熱を効果的に遮断します。
扉が閉まっているときは右扉が左扉に重なるため隙間ができません。
ドアは3点止めの構造でしっかり閉まります。
キャビネット内で液体がこぼれても、深さ5cmのサンプにたまります。
排気口は逆火の侵入を防ぐ構造になっています。
両側面の排気口よりガス抜きができます。

用途
ラッカー、シンナー、塗料、洗油などの揮発性溶剤の保管に。
作業場の揮発性溶剤の整理、保管に。
トラスコ品番471-8119 材質スチール 容量15ガロン(約57L) 高さ(mm)1118 奥行(mm)457 容量(L)サンプ:約9.8 間口(mm)591 棚板数(枚)1 内寸奥行(mm)370 内寸幅(mm)508 ドアマニュアル 均等積載量(kg/段)159 内寸高さ(mm)1006
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする