ステンレスドラム缶

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59169480 品番 TC-S50DR4-BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。
胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。
レバーバトン式で密閉性がアップします。
本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。
ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。
食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。

トラスコ品番460-9824 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)470 容量(L)50 板厚(mm)1.2 内高(mm)446 内径(mm)390 直径(mm)418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする