単成分ガス検知警報器”パック8000”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59169830 品番 8326357-03
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。
防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
データロガー機能を搭載しています。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

トラスコ品番217-8439 セット内容ワニ口クリップ、六角レンチ 幅(mm)64 測定範囲0〜200(%LEL) 高さ(mm)84 奥行(mm)20 対象ガスアセトアルデヒド

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする