※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59170241
品番
0081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
食品に使用できます。
用途
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。
トラスコ品番
128-7336
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
37
色
乳白色
容量(mL)
30
高さ(mm)
40
色(フタ)
乳白色
耐熱温度(℃)
80(中栓は60)
口径(mm)
28.5
中栓
あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
※各寸法には許容差があります。