※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Mボトル広口瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59170268
品番
0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
作業率向上の為、中栓を省いています。
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途
液体を入れる容器として。
トラスコ品番
151-9240
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
色
乳白色
容量(mL)
20
高さ(mm)
35
色(フタ)
乳白色
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
37
中栓
なし
内径(mm)
28.5
注意
※本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
※ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、
※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。