※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
瑞穂化成工業の ピペット/ピペッター/スポイト
瑞穂化成工業の スポイト(トランスファーピペット)
スポイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
1
トラスコ品番
151-9211
注文コード
59170277
品番
2180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
用途
液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。
トラスコ品番
151-9211
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
1
高さ(mm)
153
先端径(mm)
2.5
目盛間隔(mL)
0.5
注意
※本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
※ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、
※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。