メイン画像

管理者氏名標識 熱中症予防管理者

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番711-3174 注文コード59170347 品番046041
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途熱中症予防管理者の明示に。 付属品白無地札 トラスコ品番711-3174 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 質量(g)7 タイプ差し込み式 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)30 横(mm)100 表示内容熱中症予防管理者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする