メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 熱中症対策/節電/衛生標識
管理者氏名標識 熱中症予防管理者
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
711-3176
注文コード
59170356
品番
046106
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途
熱中症予防管理者の明示に。
付属品
白無地札
トラスコ品番
711-3176
材質
基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
1
質量(g)
11
タイプ
差し込み式
取付方式
貼付タイプ(裏テープ付き)
縦(mm)
150
横(mm)
30
表示内容
熱中症予防管理者