メイン画像

職務標識 熱中症予防管理者等の職務

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59170381 品番049608
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

熱中症予防管理者等の職務が記載されています。

用途当該情報の明示(指示)に。 付属品両面テープ 仕様表印刷 トラスコ品番711-3178 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)380 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容熱中症予防管理者等の職務 穴径(mm)3Φ×4ヵ所
注意
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする