メイン画像

責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59170390 品番046610
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。

用途熱中症予防管理者の明示に。 仕様表印刷 トラスコ品番711-3173 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)42 タイプ氏名書き込み式 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容熱中症予防管理者・正副 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする