メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症の疑い時の対応手順標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59170399
品番
415001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
掲示することで、従業員や関係者の熱中症対策意識を高め、安全管理に役立ちます。
用途
熱中症が疑われる際の対応手順を明確に示すために。
トラスコ品番
711-3175
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
タイプ
氏名書き込み式
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症のおそれがある者に対する処置
穴径(mm)
3Φ×4ヵ所
注意
※ビスは付属していません。