曜日別特売
369113  0001 コーキングソフトノズル ハンディ・クラウン 59171598

コーキングソフトノズル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)サイズSタイプカートリッジ用注文コード59171598品番369113 0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。

用途コーキング作業の効率アップにタイプカートリッジ用材質エラストマー樹脂サイズS直径(Φmm)約10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742081
2015-07-12
用途: コンクリートスラブのクラック補修・サイディングの再シーリング
株式会社吉成産業

もう少しやわらかいのが良い場所も有ります、凹凸に追従しないからですが、フラットの場合は問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする