ハンディ・クラウン
コーキングソフトノズル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
サイズ
M
タイプ
カートリッジ用
注文コード
59171607
品番
369113 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途
コーキング作業の効率アップに
タイプ
カートリッジ用
材質
エラストマー樹脂
サイズ
M
直径(Φmm)
約16
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応