消臭袋10L白半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 59171625 品番 AS16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ニオイのお悩みを解消してくれる消臭袋です。
イヤな臭いをしっかり吸収します。
不快な臭いを吸着する高性能消臭剤を配合しています。
生ゴミやおむつ、ペットのフンなどの処理袋におすすめです。
特に生ゴミ(トリメチルアミン)や汗臭(酢酸)などに高い効果を発揮します。
スポーツやお仕事で汗をかいた衣類の保管に、旅行や出張で洗濯できないときにも便利です。

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 白半透明 入数(枚)10 容量(L)10 耐冷温度(℃)マイナス30 縦(cm)50 横(cm)45
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする