ポリ袋70L半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード59171659 品番MX74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

高強度ポリエチレンを使用した薄くてやぶれにくいポリ袋です。
メタロセン高配合なので強度もありながら伸びるので使いやすいです。
食品衛生法適合商品なので食品の保存も可能です。
業務用に大量の食材を保管したり、非常時に水を貯めたりしても使えます。
この袋は焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.032 半透明 入数(枚)10 容量(L)70 耐冷温度(℃)マイナス30 縦(cm)90 横(cm)80
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする