曜日別特売
MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668

MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668
MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668
MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668
MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668
MX94 ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 59171668

ポリ袋90L半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード59171668品番MX94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

高強度ポリエチレンを使用した薄くてやぶれにくいポリ袋です。
メタロセン高配合なので強度もありながら伸びるので使いやすいです。
食品衛生法適合商品なので食品の保存も可能です。
業務用に大量の食材を保管したり、非常時に水を貯めたりしても使えます。
この袋は焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.035半透明入数(枚)10容量(L)90耐冷温度(℃)マイナス30縦(cm)100横(cm)90
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする