ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
昭和のポリ袋 45L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
59171686
品番
GI54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
昭和の時代、ゴミ袋は再生原料で作られていました。
再生原料100%使用(添加剤を除く)、エコマーク適合の環境に優しいごみ袋です。
たっぷり50枚入り。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
入数(枚)
50
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
マイナス30
縦(cm)
80
横(cm)
65
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。