建築筆記具用 落下防止コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59171695 品番BMSC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

割れにくい耐久性のあるクリップを採用。
薄さ0.1mmでもつかむことが可能なクリップ。対象物が滑り落ちにくい仕様です。
片手で開閉可能な両側に開くワンタッチクリップで、簡単かつ確実に固定できます。
硬めのコードを採用。長期使用でも劣化や落下時の伸びを抑えられ、長くお使いいただけます。

用途筆記用具などの携帯に。 寸法(mm)345×15×9 ブラック 質量(g)10 コード径(Φmm)1.8 最長寸法(mm)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする