水谷ペイント
水谷ペイントの 床/コンクリート/道路用
水谷ペイントの 床/コンクリート
水系ボウジンテックスアルファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
59171720
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
色
艶消しクリヤー
種類
水系1液架橋型アクリル樹脂塗料
荷姿
4kg丸缶
塗布面積(m
2
/缶)
15〜20
希釈剤
水道水
完全硬化時間
2日以上
塗布方法
ハケ、ローラー
工程
上塗り
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
15〜20
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
塗付量(kg/m
2
・回)
0.1〜0.13
塗回数
2回
歩行可能時間
6時間以上
関連資料:
製品カタログ(0.94MB)