ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの 水切り・たわし受け・ラック
ヒロショウの 水切りバスケット
シンク上水切りラック レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59171966
品番
SUM-03
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シンク上のデッドスペースを有効活用。キッチンの収納力がUP!
伸縮式なので、シンクの大きさに合わせて使用できます(幅56〜98cm)
フレームやサイドバーにフキンなどをかけて干すことも可能。
用途
食器などのキッチン用品の水切りに
材質
本体/18-8ステンレス鋼
質量(g)
約1350
耐荷重(kg)
約5
寸法(cm)
約56〜98×20×47