SUM-06 シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 59171975 SUM-06 シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 59171975 SUM-06 シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 59171975 SUM-06 シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 59171975

シンク上水切りラック デラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59171975 品番SUM-06
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

まな板&グラス立てや包丁&はさみ立てなどが付属のデラックスセット。
伸縮式なので、シンクの大きさに合わせて使用できます(幅56〜98cm)。
フレームやサイドバーにフキンなどをかけて干すことも可能。

用途食器などのキッチン用品の水切りに 材質本体/18-8ステンレス鋼 質量(g)約1580 耐荷重(kg)約5 寸法(cm)約56〜98×20×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする