曲げわっぱ弁当箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59172009 品番 MWB-640
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ナチュラルな風合い。水分を適度に木が吸ってくれるので、冷たいごはんも美味しくキープできます。

付属品仕切り・ゴムバンド 材質天然木、ウレタン塗装(外面) サイズ 容量(mL)約640 質量(g)約115 寸法(cm)約17.3×11.3×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする