曜日別特売
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106

77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106
77151×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシア 59172106

スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール つめかえ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(24パック)注文コード59172106品番77151×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手指のバイ菌をしっかり洗浄する指定医薬部外品の消毒タイプ
経済的かつコンパクトに保管できるつめかえ用
簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減
殺菌成分配合
有効成分:塩化ベンザルコニウム0.05%
食事前後や介護時の手を洗う代わりにも
さっぱりとしたふきごこちのふんわり厚手シート
無香料

用途
scottie ウェットティシュー 詰め替え お手拭き おてふき おしぼり 厚手 外皮消毒剤 まとめ買い 日本製
シートサイズ(mm)130×180繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする