ムシューダ 防虫カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚×5袋) 注文コード 59172219 品番 3枚入り×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

大切な衣類をしっかり防虫
UVカット加工をした特殊フィルムが衣類の色あせを防止
防カビ剤配合でカビの発育を抑制
通気性に優れ、中身も一目でわかる不織布と透明フィルムの組み合わせ
お取り替え時期がわかるシール付き
標準使用量:1着につきカバー1枚
有効期間:1年間

用途衣類の保管に。防虫剤 衣類用防虫剤 防カビ剤配合 衣類用カバー 防虫 防カビ 色あせ防止 UVカット 1年間有効 日本製 タイプコート・ワンピース用 幅(cm)61 長さ(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする