ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59172307 品番TMB-140C(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー
3WAY電源対応
CDリッピング機能・レジューム機能搭載
車載用バック付き

用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応 付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.5 消費電力(W)最大18 電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。) サイズ(inch)14 対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売) 使用時間モバイルバッテリー:約3時間(10000mAh 使用時) 解像度1366×768ピクセル 保証期間1年 視野角上下60度、左右90度 対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×24.5×4.4 接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。 スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2) 対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI 信号方式映像:NTSC/PAL/自動 許容温度(℃)動作:5〜35
取扱説明書:(13.75MB)
注意
※国内専用製品です。海外での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする