スティッククリーナー パワーブーストサイクロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59172359 品番PV-BH900SL K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

強烈な吸引力を軽々使える軽量1.6kgのサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,
ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
置くだけで充電できるスタンド式充電台付き
連続使用時間:ターボ/約6分、強/約15分、自動/約15-40分、標準/40分

用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル 付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg)(スティック時)1.6、(ハンディ時)1.2 定格電圧(V)電池:DC25.2 集塵容量(L)0.25 電池リチウムイオン電池(内蔵) 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×22.5×102.4、(ハンディ時)9×37.8×20.6 充電時間(時間)約2
注意
※連続使用時間、充電時間は一般社団法人日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。満充電、電池初期、室温20℃時。数値は使用方法、周囲温度、電池残量などの条件で異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする