全自動洗濯機 ビートウォッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59172395 品番 BW-V80K W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

投入口を低くして、取り出しやすさに配慮した新筐体
ナイアガラ2段シャワー:新たに下段シャワーを採用し、高濃度洗剤液の浸透をさらに促進
おしゃれ着コース:ビートウィングプラスが生み出すスピード浸透水流を活用することで運転時間の短縮を実現
糸くずフィルター:大容量タイプ×1個にすることでお手入れの手間を軽減

用途洗濯機 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー スリムタイプ コンパクト 質量(kg)36 容量(kg)8 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)240 機能予約機能:(洗濯)3〜24時間、目安時間:(洗濯)28分 運転音(dB)(洗い)32、(脱水)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.8×61×93 ホース長さ(cm)排水ホース:(左出し)82、(右出し)109 標準使用水量(L)(洗濯)92 洗濯/脱水容量(kg)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする