曜日別特売
14X60 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59182886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14X60 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59182886
14X60 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59182886

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(350本)
1ケース(350本)
1ケース(1200本)
1ケース(1500本)
1ケース(900本)
1ケース(700本)
1ケース(600本)
1ケース(400本)
1ケース(300本)
1ケース(800本)
1ケース(540本)
1ケース(480本)
1ケース(240本)
1ケース(200本)
1ケース(500本)
1ケース(180本)
1ケース(170本)
1ケース(420本)
1ケース(360本)
1ケース(270本)
1ケース(210本)
1ケース(190本)
1ケース(160本)
1ケース(150本)
1ケース(140本)
1ケース(120本)
1ケース(110本)
1ケース(100本)
1ケース(95本)
1ケース(80本)
1ケース(90本)
1ケース(85本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
1ケース(50本)
1ケース(45本)
1ケース(65本)
1ケース(60本)
1ケース(55本)
1ケース(30本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
呼び径d14
長さl60(mm)
60
40
45
55
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
50
85
160
170
180
190
200
95
105
115
ピッチ2
内容量1ケース(350本)注文コード59182886品番14X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,833
販売価格(税別)
28,030

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質ピッチ2表面処理ユニクロ二面幅S(mm)【頭部】2222頭部高さ(mm)【k】9呼び径d14長さl(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする