曜日別特売
5X18 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59186307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X18 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59186307
5X18 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59186307

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(7000本)長さl(mm)18注文コード59186307品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,869
販売価格(税別)
50,790

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系ピッチ0.8二面幅S(mm)【頭部】88頭部高さ(mm)【k】3.5呼び径d5RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする