※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(320000本)
注文コード
59187077
品番
2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥404,943
販売価格(税別)
¥
368,130
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】1.6
ピッチ
0.4
二面幅S(mm)
【六角】4
呼び径d
2
RoHS指令(10物質対応)
対応