※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187147 10 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187147

六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3000本) 注文コード 59187147 品番 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,083
販売価格(税別)
15,530

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 高さ(mm)【m】8 ピッチ1.5 二面幅S(mm)【六角】17 呼び径d10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする