※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(160000本)
注文コード
59187235
品番
2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180,631
販売価格(税別)
¥
164,210
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】2
ピッチ
0.45
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
【六角】5
呼び径d
2.6