※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15000本)
注文コード
59187391
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,569
販売価格(税別)
¥
57,790
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】5
ピッチ
1
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
【六角】10
呼び径d
6