※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50000本)
注文コード
59187497
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,113
販売価格(税別)
¥
52,830
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】2.4
ピッチ
0.5
表面処理
三価黒色クロメート
二面幅S(mm)
【六角】5.5
呼び径d
3
RoHS指令(10物質対応)
対応