※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(2種)
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000本)
注文コード
59187820
品番
12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,633
販売価格(税別)
¥
26,030
バスケットに入れる
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】10
ピッチ
1.75
二面幅S(mm)
【六角】19
呼び径d
12
RoHS指令(10物質対応)
対応