※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59187908 5 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59187908

六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30000本) 注文コード 59187908 品番 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,537
販売価格(税別)
18,670

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 高さ(mm)【m】4 ピッチ0.8 二面幅S(mm)【六角】8 呼び径d5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする