※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59187926 8 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59187926

六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6000本) 注文コード 59187926 品番 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,027
販売価格(税別)
34,570

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 高さ(mm)【m】6.5 ピッチ1.25 二面幅S(mm)【六角】13 呼び径d8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする