※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150000本)
注文コード
59188091
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥168,729
販売価格(税別)
¥
153,390
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】1.8
ピッチ
0.5
二面幅S(mm)
【六角】5.5
呼び径d
3
RoHS指令(10物質対応)
対応