※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40000本)
注文コード
59188276
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,769
販売価格(税別)
¥
59,790
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】3.2
ピッチ
0.8
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
【六角】8
呼び径d
5