※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6000本)
注文コード
59188687
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,976
販売価格(税別)
¥
68,160
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
高さ(mm)
【m】6.5
ピッチ
1.25
二面幅S(mm)
【六角】13
呼び径d
8
RoHS指令(10物質対応)
対応